※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
デルボねじ締めカウンター専用ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39323884
品番
DLV70A06P-SPC-AAK
参考基準価格(税別)
¥127,900
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
45
付属品
ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ
トラスコ品番
855-0882
長さ(mm)
275.5
質量(kg)
0.87
回転数(min
-1
[r.p.m])
650
トルク(N・m)
3.80〜7.00
適合ねじ(mm)小ねじ
5.0〜8.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
4.5〜6.0
商品説明動画
ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
参考になった