※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39323893
品番
DLV30S12P-AAJ
参考基準価格(税別)
¥149,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
45
トラスコ品番
818-5511
長さ(mm)
275.5
質量(kg)
0.7
電源(V)
AC100
回転数(min
-1
[r.p.m])
300〜1200
コード長さ(m)
3
トルク(N・m)
(弱)0.4〜1.6 (強)1.2〜3.0
適合ビット(mm)
5
適合ねじ(mm)小ねじ
2.6〜5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.5〜4.0
商品説明動画
ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
参考になった