ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39323936 品番 DLV30S06P-AAJ
参考基準価格(税別)¥149,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
消費電力(W)45 トラスコ品番818-5510 長さ(mm)275.5 質量(kg)0.7 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])160〜650 コード長さ(m)3 トルク(N・m)(弱)0.4〜1.6 (強)1.2〜3.0 適合ビット(mm)5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5〜4.0

商品説明動画

ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする