※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39323954
品番
DLV70S06P-AAK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥206,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
45
トラスコ品番
818-5515
長さ(mm)
275.5
質量(kg)
0.87
電源(V)
AC100
回転数(min
-1
[r.p.m])
280〜650
コード長さ(m)
3
トルク(N・m)
3.8〜7.0
適合ビット(mm)
6.35
適合ねじ(mm)小ねじ
5.0〜8.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
4.5〜6.0
商品説明動画
ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
参考になった