LEDハンディライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39323963 品番MLED-1000
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。

電球の種類LED 電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵 明るさ(Lm)1000 全長(mm)142(167) 材質アルミ合金 色(本体) 用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。 付属品USBケーブル、ストラップ トラスコ品番116-1258 質量(g)180 外径(Φmm)30 保護等級IP64 耐久性落下:1m 照射距離(m)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1人が参考にしています
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする