マーベル
マーベルの 腰袋/工具差し/携帯ケース
マーベルの 工具差し
マーベルの ドリル用 工具差し
WAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
39324033
品番
MDP-100XBS
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
牛ヌメ革硬質革
形状
充電ドライバーホルダー
トラスコ品番
115-3969
幅(mm)
82
高さ(mm)
270
質量(g)
135
奥行(mm)
60