マーベル
マーベルの 腰袋/工具差し/携帯ケース
マーベルの 工具差し
マーベルの ペンチ用 工具差し
工具差し Shutto(シュット)シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39324085
品番
MDP-SU39
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
本体生地:600デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)、PVCボード、スチール、アクリルテープ
形状
ペンチ2段・ドライバー差し
トラスコ品番
115-8421
幅(mm)
110
高さ(mm)
255
質量(g)
165
奥行(mm)
70