柱上安全帯用ベルト(スライドバックルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39324128 品番MAT-70B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
トラスコ品番115-8569 質量(g)600 バックルスライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1200 胴ベルト(W×L)(mm)45×1200 補助ベルト(mm)80×700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする