旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチ引掛スパナセット 6pc
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
20~90
20~90
40~180
全長(mm)
331
331
455
最小目盛(N・m)
1
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39324137
品番
LCK3000
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
20~90
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
331
最小目盛(N・m)
1
精度(%)
±3
負荷方向
右
トラスコ品番
820-0209
材質
特殊鋼(スパナヘッド)
質量(kg)
2.7