旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチ引掛スパナセット 6pc
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
40~180
20~90
40~180
全長(mm)
455
331
455
最小目盛(N・m)
2
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39324146
品番
LCK4000
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
40~180
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
455
最小目盛(N・m)
2
精度(%)
±3
負荷方向
右
トラスコ品番
820-0210
材質
特殊鋼(スパナヘッド)
質量(kg)
4.3