打撃めがねレンチ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39324164 品番 DR0027
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
対辺寸法(mm)27 全長(mm)185 トラスコ品番101-9914 材質特殊鋼 厚さ(mm)18 質量(kg)0.34 表面処理カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39324164
2021-11-02
用途:
ナット外し用工具として

外車トラックのナット外し用に購入、思った以上に丈夫でハンマーで力いっぱいたたいても商品自体はびくともしないが、ナットは無事ゆるみました。価格も高いがいい工具です。

1人が参考にしています
対象商品:
39324155
2021-06-02
用途:
ボルトの増し締め時
サービス業

珍しい24mmの打撃めがねレンチ。作業スペースが狭い場所のボルトを締める作業で、手締めだけでは十分な締め付けが困難な場合の使用を想定し、購入。まだ、使用はしていませんが国産、信頼のASAHI製なので、期待しています。国外有名メーカー品よりも、リーズナブルなのも良いです。

対象商品:
39324155
2020-09-07
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

まだ使っていませんが、良さそうです。
固着したボルトに使ってみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする