FK0098 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39324243 FK0098 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39324243

引掛スパナ

(63件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)333 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード39324243 品番FK0098
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は全長・寸法L・RoHS指令など31種類から選べます 他の種類を見る

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。

材質特殊鋼 質量(g)710 トラスコ品番118-1917 全長(mm)333 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)98〜110
注意
※寸法は丸ナットの直径を示します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02192041
2025-03-31
用途:
丸ナットの締め緩め
その他業種

外径13mmの丸ナットで使用するために12-14mm用の商品を購入したのですが、小さすぎて使えません。
爪の掛かりが少なくレンチに力を掛けると外れてしまい、ナット側の角も舐めてしまって大失敗です。
適用寸法は問題ないはずですが、レンチ設計の問題でしょうか。
このレンチは、ナットとの相性が厳しそうなので要注意です。

対象商品:
02192041
2025-03-24
用途:
ハサミの丸ナット調整
その他業種

外径13mmの丸ナットで使用するため12-14mm用を購入しましたが、スパナが小さすぎてナットを回そうとすると爪が外れてしまい、ナットを回すことが出来ません。
交換するにしても往復の送料が商品代寄り高額になってしまうのと、これだとどうやってサイズを選べば良いのか分からないので、別の方法考えます。

対象商品:
02192145
2024-11-28
用途:
車高調の調整用

クオリティは高いです。持ち手の長さが長すぎずタイヤハウス内でも作業しやすく、サイズバリエーションが多いのでちょうど良いサイズを見つける事ができた。

対象商品:
02192057
2024-06-11
用途:
自動車、バイクのメンテ

スロッテドナットの締め付けに必要。サイズ別に入手できるのは、ありがたい。

対象商品:
02192206
2024-03-01
用途:
建機のメンテナンス時
株式会社 サンタエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小型の建機の為、丁度合うサイズが無く購入しました。
価格は安いが、大きなトルクを掛けない作業には問題は有りません。

対象商品:
02192111
2023-10-23
用途:
ディーゼルエンジンのウォータセパレータの脱着

燃料のホースと引っ掻ける部分のすき間が狭いので薄口も欲しいです。トルクはそれほどいらないので薄くても大丈夫です(スパナの文字が書いてあるほうの厚さではありません。)

1人が参考にしています
対象商品:
02192136
2023-04-12
用途:
フォークリフトの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダーからのオイル漏れ整備に使用しました。普段は使用しませんが、ヘッドを緩めるのに使いました。かなりのトルクで締まっていましたが、壊れることなく緩みました。

対象商品:
02192102
2023-03-12
用途:
二輪ステアリングステムの整備
有限会社つるみ印刷 様

ロックナットを使っている場合は工具が二ついるので、手持ちの調整式に加え専用サイズを追加購入。ぐらつきがなく扱いやすいので作業が捗りました。安価なので必要時には別サイズも買い足そうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする