IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 充電工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の 切断
IKURATOOLS(育良精機)の 充電式カッタ
充電式鉄筋カッター(36V)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
切断能力(mm)
D6〜19(SD345相当)
注文コード
39324365
品番
ISK-RC19LE
参考基準価格(税別)
¥344,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
切断能力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、工具セット、サイドハンドル、専用樹脂ケース
切断能力(mm)
D6〜19(SD345相当)
切断速度(秒)
5
トラスコ品番
125-0166
質量(kg)
9.7
バッテリー電圧(V)
DC36