IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 充電工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の 締付/穴あけ(充電工具)
IKURATOOLS(育良精機)の 充電式パンチャー
充電式油圧パンチャー(36V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39324374
品番
ISK-MP20LF
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)
ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)
電圧(V)
36
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
t6×Φ20
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
t9×Φ20
質量(kg)
10.5
トラスコ品番
111-4013
材質
スチール、樹脂
フトコロ(mm)
38
モーター
DC36V
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
32
最大穴あけ能力(mm)
SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6
穴サイズ(mm)
20
使用充電器
AC100V 50/60Hz