オーバルグリップレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39324557 品番OGL10X100
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
トラスコ品番105-6018 形状スティック形 材質(本体)ポリアミド 種類グリップレバー 使用温度範囲(℃)-20〜90 グリップ径(Φmm)32 レバー長さ(mm)100 取付部おねじ ねじ径MM10×1.5 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする