回転グリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39324566 品番RG65
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじ寸法M8×1.25 トラスコ品番105-7421 質量(g)75 ねじ長さ(mm)15 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 外径(Φmm)23 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- グリップ長さ(mm)65 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 材質(シャンク)SUM22L 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする