※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
HS・グリッパー(スクエアタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39324618
品番
HS-9162-C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-6969
幅(mm)
16
高さ(mm)
12
材質(本体)
SKH51
質量(g)
20
適合ねじ
M4