SENNARI
SENNARIの 土農具
SENNARIの 鍬
SENNARIの 竹の子鍬・芋ほり・根切り
空柄 ひら小鍬・中耕鍬用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39324706
品番
GD-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先幅(mm)
30
全長(mm)
1050
付属品
くさび付き(GD131を除く)
トラスコ品番
115-7061
適合機種
AD-701
材質
天然木
質量(g)
600