SENNARI
SENNARIの 土農具
SENNARIの 鍬
SENNARIの 竹の子鍬・芋ほり・根切り
空柄 さくり鍬用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39324715
品番
GD-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先幅(mm)
30
全長(mm)
1200
付属品
くさび付き(GD131を除く)
トラスコ品番
115-7062
適合機種
AD-107
材質
天然木
質量(g)
610