SENNARI
SENNARIの 除草具
SENNARIの 草削り
立鎌(鋼付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
115-6981
注文コード
39324749
品番
AD-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1200
トラスコ品番
115-6981
材質
頭部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木 塗木柄
質量(g)
720
刃長(mm)
115
刃幅(mm)
210