AD-133 平鍬 農菜鍬 SENNARI 39324776 AD-133 平鍬 農菜鍬 SENNARI 39324776

平鍬 農菜鍬

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39324776 品番AD-133
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
先幅(mm)120 全長(mm)1050 トラスコ品番115-7038 材質頭部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 質量(kg)1 高さ(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする