SENNARI
SENNARIの 除草具
SENNARIの 草削り
立鎌(鋼付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
115-6980
注文コード
39324873
品番
AD-519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1200
トラスコ品番
115-6980
材質
頭部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木 塗木柄
質量(g)
570
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
120