SENNARI
SENNARIの 土農具
SENNARIの 鍬
SENNARIの 竹の子鍬・芋ほり・根切り
土方四本鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39324889
品番
AD-233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
先幅(mm)
190
全長(mm)
900
爪長さ(mm)
245
トラスコ品番
115-7007
材質
爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)
3
爪数
4