SENNARI
SENNARIの 土農具
SENNARIの 鍬
SENNARIの 竹の子鍬・芋ほり・根切り
平鍬 中耕鍬全鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39324907
品番
AD-701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先幅(mm)
100
全長(mm)
1050
トラスコ品番
115-7027
材質
頭部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)
1
高さ(mm)
300