SENNARI
SENNARIの 土農具
SENNARIの 鍬
SENNARIの 竹の子鍬・芋ほり・根切り
土方三本鍬
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39324934
品番
AD-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
先幅(mm)
185
全長(mm)
900
爪長さ(mm)
245
トラスコ品番
115-7006
材質
爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)
2
爪数
3