※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWL-4.0X115P オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク) サンコーテクノ 39324968 PWL-4.0X115P オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク) サンコーテクノ 39324968

オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39324968 品番 PWL-4.0X115P
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
刃径(mm)4 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)115 有効長(mm)50 トラスコ品番828-9740 適合機種軽量ハンマードリル 質量(g)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする