※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39324995
品番
PWL-4.8X115P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃径(mm)
4.8
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
115
有効長(mm)
50
トラスコ品番
828-9743
適合機種
軽量ハンマードリル
質量(g)
33