JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 9.9mmタイプ(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39325056
品番
JBL-000MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
12
バンド幅(mm)
9.9
材質
スチール(亜鉛コート処理)
トラスコ品番
835-8767
厚さ(mm)
0.762
質量(g)
100
最小径(Φmm)
9.5
締付トルク(N・m)
4.5