※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
最大径(Φmm)
35
注文コード
39325117
品番
JBL-1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
最大径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
最大径(Φmm)
35
バンド幅(mm)
13
材質
スチール(亜鉛コート処理)
トラスコ品番
835-8792
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
267
最小径(Φmm)
25
締付トルク(N・m)
6.8