※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39325293
品番
JBL-4XMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
100
バンド幅(mm)
13
材質
スチール(亜鉛コート処理)
トラスコ品番
835-8818
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
476
最小径(Φmm)
85
締付トルク(N・m)
9