※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBL-5MS ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39325309 JBL-5MS ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39325309 JBL-5MS ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39325309

ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39325309 品番 JBL-5MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
最大径(Φmm)120 バンド幅(mm)13 材質スチール(亜鉛コート処理) トラスコ品番835-8821 厚さ(mm)0.914 質量(g)535 最小径(Φmm)90 締付トルク(N・m)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39325144
2022-12-15
用途:
ホースをしめるとき

箱でお得に購入できるので量を使うときにはすごく助かります。しかも即納で大満足です。作りもいいのでリピート商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする