※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39325327
品番
JBL-M00SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
16
バンド幅(mm)
9.9
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
835-8843
厚さ(mm)
0.762
質量(g)
118
最小径(Φmm)
11
締付トルク(N・m)
4.5