JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
最大径(Φmm)
22
注文コード
39325345
品番
JBL-0SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
最大径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
最大径(Φmm)
22
バンド幅(mm)
13
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
835-8774
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
206
最小径(Φmm)
16
締付トルク(N・m)
5.6