※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBL-3SS ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39325433 JBL-3SS ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39325433 JBL-3SS ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39325433

ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39325433 品番 JBL-3SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
最大径(Φmm)70 バンド幅(mm)13 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番835-8810 厚さ(mm)0.914 質量(g)411 最小径(Φmm)55 締付トルク(N・m)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39325449
2024-09-24
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バンド部の板厚が厚く幅も広いので強く締める事ができて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする