※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBL-8.5SS ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39325485 JBL-8.5SS ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39325485 JBL-8.5SS ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39325485

ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 39325485 品番 JBL-8.5SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
最大径(Φmm)216 バンド幅(mm)13 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番835-8837 厚さ(mm)0.914 質量(g)400 最小径(Φmm)184 締付トルク(N・m)7.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39325449
2024-09-24
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バンド部の板厚が厚く幅も広いので強く締める事ができて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする