※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39325494
品番
JBL-9.5SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
242
バンド幅(mm)
13
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
835-8840
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
434
最小径(Φmm)
210
締付トルク(N・m)
7.9