※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39325519
品番
JBL-11.5SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
292
バンド幅(mm)
13
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
835-8783
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
499
最小径(Φmm)
260
締付トルク(N・m)
7.9