JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39325573
品番
HT140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
140
バンド幅(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
835-8747
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
305
最小径(Φmm)
110
締付トルク(N・m)
17