ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 39325704 品番 HT400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
最大径(Φmm)400 バンド幅(mm)16 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番835-8760 厚さ(mm)0.7 質量(g)701.5 最小径(Φmm)370 締付トルク(N・m)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする