JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
最大径(Φmm)
80
注文コード
39325808
品番
HT080
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
この商品は
最大径・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
最大径(Φmm)
80
バンド幅(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
835-8743
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
503
最小径(Φmm)
60
締付トルク(N・m)
17