曜日別特売
CAS050MS ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEE 39325844

ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10個)
最大径(Φmm)50
50
75
100
120
150
175
200
225
250
275
300
330
355
380
405
505
555
605
710
810
910
965
内容量1セット(10個)注文コード39325844品番CAS050MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
最大径(Φmm)50材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11トラスコ品番835-8692厚さ(mm)0.82質量(g)400最小径(Φmm)35締付トルク(N・m)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326009
2023-05-23
用途: 自作機械の部品に

特に不具合は感じません。ホームセンター等ではあまり取り扱いのない品も注文でき助かっております。
これは当方の確認不足でしたが「最大径(Φmm)」は巻く対象の直径であり、バンドそのものの長さではないのですね(当然ですが…)
勘違いにより必要量よりかなり長いものを購入してしまいました(余った分は切ったので問題はありませんでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする