曜日別特売
51205 単式スラスト玉軸受51200番台 モノタロウ 39325851

 

51205 単式スラスト玉軸受51200番台 モノタロウ 39325851
51205 単式スラスト玉軸受51200番台 モノタロウ 39325851
モノタロウ

単式スラスト玉軸受51200番台

(13件のレビュー)
1年間返品保証
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)47
幅T(mm)15
内容量1個注文コード39325851品番51205
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)47幅T(mm)15面取寸法r(mm)(最小)0.6寸法D1(Φmm)(最小)27材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法d1(Φmm)(最大)47許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300基本動定格荷重Cr(N)27800基本静定格荷重Cor(N)50500JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3932585151205003472075120551205 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347207単式スラスト玉軸受51200番台NTN(エヌティーエヌ)1個
1,198
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: ハンドル用
飲食業

機器のハンドルが重いので間に挟んで使用。
加工は必要なく使用でき、ハンドルも軽くなったので満足。

2025-01-21
用途: 機械組付け時
株式会社エステー工業サービス業

この商品は荷重受けがすごい商品なので耐久性や重荷重用の物にも使える商品です。

対象商品 : 39325842
2022-12-13
用途: 装置を締め付けるネジ部に軽く強く締められるように使用

部品を挟むM20のボルトナット部に使用小さな力で絞められる また緩める時も軽く緩む価格が安価なので有難い

対象商品 : 39325876
2021-09-16
用途: フックのメンテ
川上製作所

屋外での使用なのでモノタロウさんで簡単に手に入るし、種類豊富なので助かります。

対象商品 : 39325833
2021-04-02
用途: 自動車のブッシュ交換用
その他業種

自動車のサスアームのブッシュを交換するために購入しました
力がかかっている時もなかなかスムーズにボルトが回転し
ブッシュを交換することができました。

対象商品 : 39325824
2020-11-25
用途: 軸の回転補助
教育・研究機関

使用していないが、現在のところ使用での強度に問題なさそうです。

対象商品 : 39325824
2016-10-22
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

そこら辺では手に入らない物なのでとても助かります。

対象商品 : 39325867
2021-11-01
用途: 治具のベアリング
個人のお客様

組み付けての使用なら問題ありませんが治具用のナット締め付け用に購入したが一度取り付けして次にまた取り外すとベアリングのボールがバラバラに落ちます
やはりベアリングメーカーのを購入したすれば良かった
安いだけの商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする