※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
最大径(Φmm)
120
注文コード
39326106
品番
CAS120SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
最大径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
最大径(Φmm)
120
材質
ステンレス(SUS304)
バンド幅(mm)
11
トラスコ品番
835-8699
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
250
最小径(Φmm)
50
締付トルク(N・m)
4.5