※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39326167
品番
CAS275SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
275
材質
ステンレス(SUS304)
バンド幅(mm)
11
トラスコ品番
835-8711
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
160
最小径(Φmm)
50
締付トルク(N・m)
4.5