※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 39326255 品番 CAS710SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
最大径(Φmm)710 材質ステンレス(SUS304) バンド幅(mm)11 トラスコ品番835-8731 厚さ(mm)0.8 質量(g)360 最小径(Φmm)50 締付トルク(N・m)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする