曜日別特売
JSC063MS スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC063MS スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326307
JSC063MS スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326307
JSC063MS スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326307
JSC063MS スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326307

スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2個)
最大径(Φmm)63
内容量1セット(2個)注文コード39326307品番JSC063MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
最大径(Φmm)63バンド幅(mm)20材質スチール(亜鉛コート処理)トラスコ品番836-6827厚さ(mm)1質量(g)180最小径(Φmm)60締付トルク(N・m)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326307
2021-11-10
用途: マフラーにアース取付

2個で1セットです。ご注意ください。
私は1個の値段かと思って間違えて倍量届きました(笑)

MonotaROからの回答

商品の選定の際は、商品詳細の確認をお願いいたします

対象商品 : 39326307
2019-12-20
用途: ホース固定
不動産業

本体がしっかりしており、十分にトルクをかけて締め付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする