PT-50TS Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326357 PT-50TS Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326357 PT-50TS Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326357

Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39326357 品番 PT-50TS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 ねじ径M8×1.25 軸長(mm)15 取付高(mm)61 材質(車輪)ナイロン車 用途事務機器やイスなどに最適です。 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番393-0041 形状自在車S 型式Pシリーズ双輪 質量(g)95 タイプねじ込みタイプ 車輪幅(mm)44.2 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)13 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 偏心E(mm)19 偏芯E(mm)18 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)59 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326366
2016-08-24
用途:
椅子の足を取り替え
建設業・工事業

スムーズに取り替え完了する事が出来た

対象商品:
39560911
2014-11-02
用途:
イスのキャスター取り替え
農・林・水産業

思ったより小さかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする