フラットファイルJ

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 39326411 品番 フF-J71-N
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です

サイズA5 仕様タテ(S型) グレー 幅(mm)163 高さ(mm)220 収納枚数150 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 質量(g)40 タイプタテ型 種類フラットファイル エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴数2 とじ厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 149 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
請求書、領収書、納品書を取引先別に綴じています。
建設業・工事業

このファイルは何年もリピートしてる。今年度はブルー来年度はピンク等と、年度別に色分けしてるので、誤って他年度に紛れ込むのが防げる。

2025-08-27
用途:
会社の経理・製品製造等、書類整理用
製造業

4色組の色以外にも欲しかったので、バラでバイオレットを購入。
思っていたより綺麗で、私が必要な書類用にしました。タイトルを記入し易く、テプラで貼っても剥がれず長持ちしています。

対象商品:
06419567
2024-03-29
用途:
各社の記録保存
野澤電気管理事務所 様 (サービス業)

スポット的な請負業務をした時に、必要となるデ−タを保存している。事務作業の効率化を図れた。

対象商品:
49682282
2023-08-20
用途:
家の書類(町内・役所)の整理用
建設業・工事業

この色は初めて見たと思います とてもいい色です背表紙が目立ちます

対象商品:
06626934
2023-06-12
用途:
書類の整理に

大型文房具店でも行かないと揃わない
色もあって書類の分類に大変便利です。
モノタロウさんから毎年購入しようと思っています。

対象商品:
08553596
2023-02-20
用途:
ファイル時

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品:
49682282
2021-08-27
用途:
書類の整理に使ってます。
東北産業有限会社 様

最近ホームセンターでも種類がなく今回はバイオレットを購入することが出来ました。
安くて助かりました。

対象商品:
06419497
2021-07-04
用途:
事務
株式会社苺一笑 様 (農・林・水産業)

最近B5サイズのファイルを置いていないお店もあり、バリエーションが多いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする