※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC148MS スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326429 JSC148MS スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326429 JSC148MS スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326429 JSC148MS スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326429

スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 39326429 品番 JSC148MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
最大径(Φmm)148 バンド幅(mm)25 材質スチール(亜鉛コート処理) トラスコ品番836-6839 厚さ(mm)1.8 質量(g)633 最小径(Φmm)140 締付トルク(N・m)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326343
2024-07-13
用途:
タケノコとホースの固定
農・林・水産業

しっかり固定が出来て良いです。
次回も使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39326316
2019-11-12
用途:
クルマのターボ配管
中央元気堂 様 (サービス業)

普通のホースバンドでは高ブーストに耐えれずに何回かスッポ抜けてしまいました。
雨の掛からない所なのでスチール製でOK。
このバンドでガッチリ締めたら抜けも無く、負担額一つ減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする