曜日別特売
JSC174MS スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC174MS スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326447
JSC174MS スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326447
JSC174MS スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326447
JSC174MS スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39326447

スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)174
内容量1セット(2個)注文コード39326447品番JSC174MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
最大径(Φmm)174バンド幅(mm)25材質スチール(亜鉛コート処理)トラスコ品番836-6841厚さ(mm)1.8質量(g)676最小径(Φmm)162締付トルク(N・m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326343
2024-07-13
用途: タケノコとホースの固定
農・林・水産業

しっかり固定が出来て良いです。
次回も使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39326316
2019-11-12
用途: クルマのターボ配管
中央元気堂サービス業

普通のホースバンドでは高ブーストに耐えれずに何回かスッポ抜けてしまいました。
雨の掛からない所なのでスチール製でOK。
このバンドでガッチリ締めたら抜けも無く、負担額一つ減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする